曜日別特売

カントリー小屋 大

カントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイルカントリー小屋 大 - 住まいスタイル

カントリー小屋 大サイズ
アウトドア用品や灯油タンクなど!
どんどん入ってスッキリ♪
あったかさ満点◎
ホッとした気持ちになれる自然素材の収納庫は、スチール製より緑になじんでおしゃれ☆
置くだけで、まるで映画に出てくるような雰囲気のあるお庭に早変わり♪
扉と棚板の間に約20cmの隙間があり、長尺物も収納しやすい構造です。
また、中の棚板が左右二分割になっており、片方or両方が取り外し可能なので、庫内を自由にアレンジできます。
置き場所に困るもの、季節もの、防災グッズ、園芸用品、スポーツ・アウトドア用品、etc...
ぜ~んぶ収めてすっきりしたお庭に!

用途ガーデニング用品・アウトドア用品・スポーツ用品などの屋外収納。木製収納庫、木製物置き、倉庫、小屋。材質杉材天然木、木屋根:PVC材(完全防水ではありません)高さ(mm)1625/1770奥行(mm)1060間口(mm)1560仕上ステイン塗装組立時間2人で60分(目安)扉形式観音開き棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約680×約650内容量1台
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ24812167DNS-0177ダークブラウン
216,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ24812176DNS-0177ライトブラウン
216,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする