曜日別特売

ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型

ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 - ナイキ

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として仕様【配線ボックス】付付属品横渡配線フック(4個)タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※基本型同士を連結する場合は、1連につき連結プレートを1個購入してください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像24814949BT1106KH-BH217-6086天板:ホワイト/本体:ブラック1100×600×720(天板)メラミン化粧板張り
79,400
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24814958BT1106KH-BMW217-5454天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1100×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
87,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24814967BT1106KH-BS217-5188天板:シルクウッド/本体:ブラック1100×600×720(天板)メラミン化粧板張り
79,400
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24814976BT1106KH-BWN217-6323天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1100×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
87,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24814985BT1106KH-WH217-5826天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×600×720(天板)メラミン化粧板張り
79,400
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24814994BT1106KH-WMW217-5192天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
87,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815010BT1106KH-WS217-6145天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×600×720(天板)メラミン化粧板張り
79,400
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815019BT1106KH-WWN217-5821天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
87,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815028BT1112KH-BH217-6735天板:ホワイト/本体:ブラック1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
109,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815037BT1112KH-BMW217-6115天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
125,700
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815046BT1112KH-BS217-5598天板:シルクウッド/本体:ブラック1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
109,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815055BT1112KH-BWN217-6517天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
125,700
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815064BT1112KH-WH217-5395天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
109,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815080BT1112KH-WMW217-6379天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
125,700
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815089BT1112KH-WS217-6314天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
109,300
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815098BT1112KH-WWN217-7011天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
125,700
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815107BT1206KH-BH217-6537天板:ホワイト/本体:ブラック1200×600×720(天板)メラミン化粧板張り
82,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815116BT1206KH-BMW217-7031天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1200×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
90,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815125BT1206KH-BS217-6347天板:シルクウッド/本体:ブラック1200×600×720(天板)メラミン化粧板張り
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815134BT1206KH-BWN217-6819天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
90,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815150BT1206KH-WH217-5926天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×600×720(天板)メラミン化粧板張り
82,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815159BT1206KH-WMW217-6729天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
90,600
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815168BT1206KH-WS217-5613天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×600×720(天板)メラミン化粧板張り
82,100
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815177BT1206KH-WWN217-5640天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
90,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815186BT1212KH-BH217-6498天板:ホワイト/本体:ブラック1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
114,600
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815195BT1212KH-BMW217-5879天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
131,300
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815204BT1212KH-BS217-7233天板:シルクウッド/本体:ブラック1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
114,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815220BT1212KH-BWN217-5883天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
131,300
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815229BT1212KH-WH217-5874天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
114,600
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815238BT1212KH-WMW217-5449天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
131,300
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815247BT1212KH-WS217-6304天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
114,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815256BT1212KH-WWN217-5232天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
131,300
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815265BT1406KH-BH217-6520天板:ホワイト/本体:ブラック1400×600×720(天板)メラミン化粧板張り
92,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815274BT1406KH-BMW217-5243天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1400×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
104,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815290BT1406KH-BS217-6951天板:シルクウッド/本体:ブラック1400×600×720(天板)メラミン化粧板張り
92,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815299BT1406KH-BWN217-5182天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
104,700
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815308BT1406KH-WH217-5651天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×600×720(天板)メラミン化粧板張り
92,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815317BT1406KH-WMW217-6805天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
104,700
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815326BT1406KH-WS217-6759天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×600×720(天板)メラミン化粧板張り
92,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815335BT1406KH-WWN217-6566天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×600×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
104,700
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815344BT1412KH-BH217-6081天板:ホワイト/本体:ブラック1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
130,400
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815360BT1412KH-BMW217-6118天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
148,600
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815369BT1412KH-BS217-5867天板:シルクウッド/本体:ブラック1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
130,400
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815378BT1412KH-BWN217-6079天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
148,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815387BT1412KH-WH217-6949天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
130,400
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815396BT1412KH-WMW217-6803天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
148,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815405BT1412KH-WS217-5204天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
130,400
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815414BT1412KH-WWN217-7246天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
148,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする