ライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型

ライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型 - ナイキ

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として仕様【配線ボックス】付付属品横渡配線フック(4個)タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※連結型は単独では使用できません。基本型と組み合わせが必要です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像24815904BT1112RSH-BH217-6324天板:ホワイト/本体:ブラック1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
102,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815920BT1112RSH-BMW217-6330天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
118,400
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815929BT1112RSH-BS217-7251天板:シルクウッド/本体:ブラック1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
102,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815938BT1112RSH-BWN217-6338天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
118,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815947BT1112RSH-WH217-5392天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
102,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815956BT1112RSH-WMW217-5897天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
118,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815965BT1112RSH-WS217-6274天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
102,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815974BT1112RSH-WWN217-5211天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1100×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
118,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815990BT1212RSH-BH217-7038天板:ホワイト/本体:ブラック1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
107,300
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24815999BT1212RSH-BMW217-6577天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
124,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816008BT1212RSH-BS217-6529天板:シルクウッド/本体:ブラック1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
107,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816017BT1212RSH-BWN217-7213天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
124,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816026BT1212RSH-WH217-6757天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
107,300
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816035BT1212RSH-WMW217-7200天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
124,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816044BT1212RSH-WS217-7006天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
107,300
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816060BT1212RSH-WWN217-6583天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
124,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816069BT1412RSH-BH217-5822天板:ホワイト/本体:ブラック1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
123,100
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816078BT1412RSH-BMW217-6307天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
141,300
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816087BT1412RSH-BS217-7237天板:シルクウッド/本体:ブラック1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
123,100
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816096BT1412RSH-BWN217-7033天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
141,300
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816105BT1412RSH-WH217-7231天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
123,100
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816114BT1412RSH-WMW217-6527天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
141,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816130BT1412RSH-WS217-6063天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)メラミン化粧板張り
123,100
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816139BT1412RSH-WWN217-5920天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1400×1200×720(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り
141,300
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする