曜日別特売

会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付)

会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル(ビティー BT型)(配線ボックス付) - ナイキ

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として仕様【配線ボックス】付付属品横渡配線フック(4個)タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像24816665BTMP1275H-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1200×750×720
86,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816674BTMP1275H-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1200×750×720
96,700
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816690BTMP1275H-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1200×750×720
86,300
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816699BTMP1275H-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1200×750×720
96,700
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816708BTMP1275H-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1200×750×720
86,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816717BTMP1275H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×750×720
96,700
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816726BTMP1275H-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1200×750×720
86,300
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816735BTMP1275H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1200×750×720
96,700
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816744BTMP1575H-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1500×750×720
94,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816760BTMP1575H-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1500×750×720
104,400
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816769BTMP1575H-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1500×750×720
94,400
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816778BTMP1575H-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1500×750×720
104,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816787BTMP1575H-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1500×750×720
94,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816796BTMP1575H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×750×720
104,400
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816805BTMP1575H-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1500×750×720
94,400
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816814BTMP1575H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1500×750×720
104,400
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816830BTMP1875H-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1800×750×720
108,100
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816839BTMP1875H-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1800×750×720
118,900
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816848BTMP1875H-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1800×750×720
108,100
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816857BTMP1875H-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1800×750×720
118,900
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816866BTMP1875H-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×750×720
108,100
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816875BTMP1875H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×750×720
118,900
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816884BTMP1875H-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1800×750×720
108,100
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816900BTMP1875H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×750×720
118,900
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816909BTMP1890H-BH天板:ホワイト/本体:ブラック1800×900×720
117,800
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816918BTMP1890H-BMW天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック1800×900×720
133,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816927BTMP1890H-BS天板:シルクウッド/本体:ブラック1800×900×720
117,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816936BTMP1890H-BWN天板:ダークウォールナット/本体:ブラック1800×900×720
133,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816945BTMP1890H-WH天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト1800×900×720
117,800
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816954BTMP1890H-WMW天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×900×720
133,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816970BTMP1890H-WS天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト1800×900×720
117,800
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像24816979BTMP1890H-WWN天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト1800×900×720
133,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする