会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付)

会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ会議用テーブル (モプト MP型) (配線ボックス付) - ナイキ

働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720仕上(天板)スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り材質(脚)スチール塗装仕上アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
全56種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24817600MP1275H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック1200×750×720208-67401200750
132,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817609MP1275H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック1200×750×720214-08241200750
144,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817618MP1275H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1200×750×720214-08031200750
132,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817627MP1275H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1200×750×720214-08751200750
144,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817636MP1275H-WH天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1200×750×720214-08431200750
132,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817645MP1275H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト1200×750×720213-76831200750
144,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817654MP1275H-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1200×750×720214-39751200750
132,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817670MP1275H-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1200×750×720208-67631200750
144,700
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817679MP1290H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック1200×900×720212-19881200900
137,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817688MP1290H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック1200×900×720212-19371200900
149,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817697MP1290H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1200×900×720213-76971200900
137,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817706MP1290H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1200×900×720214-39591200900
149,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817715MP1290H-WH天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1200×900×720208-67301200900
137,800
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817724MP1290H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト1200×900×720213-77191200900
149,600
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817740MP1290H-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1200×900×720214-40431200900
137,800
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817749MP1290H-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1200×900×720214-08311200900
149,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817758MP1575H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック1500×750×720212-19201500750
142,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817767MP1575H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック1500×750×720214-24331500750
155,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817776MP1575H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1500×750×720208-67161500750
142,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817785MP1575H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1500×750×720214-23981500750
155,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817794MP1575H-WH天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1500×750×720214-07881500750
142,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817810MP1575H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×750×720208-83161500750
155,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817819MP1575H-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×750×720213-76931500750
142,700
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817828MP1575H-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×750×720213-92421500750
155,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817837MP1590H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック1500×900×720208-67291500900
147,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817846MP1590H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック1500×900×720208-82941500900
159,400
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817855MP1590H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1500×900×720214-56041500900
147,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817864MP1590H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1500×900×720214-40141500900
159,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817880MP1590H-WH天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1500×900×720213-92871500900
147,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817889MP1590H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×900×720213-92301500900
159,400
139,800
153,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817898MP1590H-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト1500×900×720214-08721500900
147,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817907MP1590H-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト1500×900×720214-40391500900
159,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817916MP1875H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック1800×750×720214-40521800750
149,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817925MP1875H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック1800×750×720213-76331800750
163,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817934MP1875H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック1800×750×720213-77331800750
149,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817950MP1875H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック1800×750×720208-82481800750
163,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817959MP1875H-WH天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト1800×750×720214-40611800750
149,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817968MP1875H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト-214-24431800750
163,200
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817977MP1875H-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト-214-23961800750
149,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817986MP1875H-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト-214-08351800750
163,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24817995MP1890H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック-208-66771800900
154,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818004MP1890H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック-213-76261800900
168,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818020MP1890H-BS天板:シルクウッド/脚:ブラック-208-82641800900
154,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818029MP1890H-BWN天板:ダークウォールナット/脚:ブラック-213-92571800900
168,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818038MP1890H-WH天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト-212-20121800900
154,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818047MP1890H-WMW天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト-214-56331800900
168,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818056MP1890H-WS天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト-212-19421800900
154,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818065MP1890H-WWN天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト-214-39761800900
168,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818074MP2190H-BH天板:ホワイト/脚:ブラック-208-82892100900
164,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818090MP2190H-BMW天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック-212-19952100900
179,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする