ナイキ
会議用テーブル (モプト MP型) (半円形)
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
仕様
ノックダウン式
仕上
(天板)メラミン化粧板ABSエッジ張り
材質(脚)
スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24818160
MP1575SR-BH
天板:ホワイト/脚:ブラック
1500×750×720
¥
158,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818169
MP1575SR-BMW
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
1500×750×720
¥
165,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818178
MP1575SR-WH
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
1500×750×720
¥
158,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818187
MP1575SR-WMW
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
1500×750×720
¥
165,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818196
MP1890SR-BH
天板:ホワイト/脚:ブラック
1800×900×720
¥
171,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818205
MP1890SR-BMW
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
1800×900×720
¥
178,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818214
MP1890SR-WH
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
1800×900×720
¥
171,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24818230
MP1890SR-WMW
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
1800×900×720
¥
178,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。