ナイキ
ハイテーブル (モプト MP型) (長円形)
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
仕様
ノックダウン式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×1000
仕上
(天板)メラミン化粧板ABSエッジ張り
材質(脚)
スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×1000
アジャスター
付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24819115
MPH1575WR-BH
214-0852
天板:ホワイト/脚:ブラック
¥
178,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819124
MPH1575WR-BMW
208-6679
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
¥
185,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819140
MPH1575WR-WH
214-3954
天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
¥
178,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819149
MPH1575WR-WMW
212-1990
天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
¥
185,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。