曜日別特売

ハイテーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付)

ハイテーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキハイテーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキハイテーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキハイテーブル (モプト MP型) (長円形) (配線ボックス付) - ナイキ

働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。

用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として仕様ノックダウン式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×1000仕上(天板)メラミン化粧板ABSエッジ張り材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×1000アジャスター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819158MPH1575WRH-BH208-8314天板:ホワイト/脚:ブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819167MPH1575WRH-BMW213-9274天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
202,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819176MPH1575WRH-WH208-6767天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
195,300
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
24819185MPH1575WRH-WMW214-2469天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
202,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする