プレシジョンブランド
ステンレス・ロール巻シム(SUS302)
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質
ステンレス(SUS302)
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ1.25
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.05許容差:±0.006
0.10許容差: ±0.012
0.15許容差: ±0.018
0.20許容差:±0.024
0.25許容差:±0.03
0.30許容差:±0.03
0.40許容差:±0.045
0.50許容差:±0.047
0.65許容差:±0.054
0.80許容差:±0.064
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25009890
PB0.05LS22971
207-0305
0.05許容差:±0.006
0.05
¥
7,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25009969
PB0.10LS22972
207-0306
0.10許容差: ±0.012
0.10
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010039
PB0.15LS22973
207-0307
0.15許容差: ±0.018
0.15
¥
8,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010109
PB0.20LS22974
207-0308
0.20許容差:±0.024
0.20
¥
8,670
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010170
PB0.25LS22975
207-0309
0.25許容差:±0.03
0.25
¥
8,940
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010206
PB0.30LS22976
207-0310
0.30許容差:±0.03
0.30
¥
9,390
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010240
PB0.40LS22977
207-0311
0.40許容差:±0.045
0.40
¥
10,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010258
PB0.50LS22978
207-0312
0.50許容差:±0.047
0.50
¥
12,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010294
PB0.65LS22979
207-0313
0.65許容差:±0.054
0.65
¥
14,130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
25010337
PB0.80LS22980
207-0314
0.80許容差:±0.064
0.80
¥
16,080
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください