プレシジョンブランド
ステンレス・ロール巻シム(SUS316)
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。
特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途
モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm×m)
幅150×巻長さ1.25
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25009960
PB0.10LS22610
207-0320
0.10許容差:±0.012
0.10
¥
9,860
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010154
PB0.25LS22625
207-0321
0.25許容差:±0.03
0.25
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
25010285
PB0.65LS22645
207-0325
0.65許容差:±0.054
0.65
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
25010328
PB0.80LS22650
207-0326
0.80許容差:±0.064
0.80
¥
24,620
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
25010197
PB0.30LS22630
207-0322
0.30許容差:±0.03
0.30
¥
13,280
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください