蓄圧式噴霧器

蓄圧式噴霧器 - GLORIA蓄圧式噴霧器 - GLORIA

耐油の蓄圧式噴霧器です。
蓄圧式なので連続噴霧が可能です。

用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175高さ(mm)520奥行(mm)175内容量1台
注意
※「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010355PRO5
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする