SHUTER
回転パーツスタンド
本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます。
用途
多種多様なパーツの管理に。
仕様
引出し内プラボックス:4段
材質
本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル
奥行(mm)
518.3
間口(mm)
449
引出しの色
透明
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010434
RFO-8144-BK
194-8612
0.2
0.4
1230
57.4
¥
94,243
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25010450
RFO-690-BK
194-8050
0.5
1
1280
90
¥
96,520
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25010459
RFO-636-BK
194-8051
0.5
1
530
36
¥
51,359
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
25010468
RFO-848-BK
194-8052
0.2
0.4
430
19.2
¥
49,462
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。