SHUTER
重量カート(下段扉タイプ)
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
各段の高さは調整可能です。
別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品
鍵2本
トラスコ品番
194-8057
材質
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
段数
2段
引出し数
なし
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
棚板:60
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
注意
※車上渡し条件
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010486
CT-HD-BK
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません