SHUTER
重量カート(3段・パンチングパネルタイプ)
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
各段の高さは調整可能です。
別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番
194-8059
材質
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
873
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
棚板:60
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
注意
※車上渡し条件
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010504
CT-H-BK
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください