曜日別特売

重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)

重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ) - SHUTER

スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。
3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。
各段の高さは調整可能です。
別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。

用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8060材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴムブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数2段引出し数3キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70内容量1台
注意
※車上渡し条件
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010520CT-H3A-BK
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする