SHUTER
重量カート パンチングパネル
重量用カート(CTシリーズ)専用のパネルです。
パンチングパネル仕様になっています。
用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番
194-8062
材質
スチール(亜鉛メッキコーティング)
色
ブラック
高さ(mm)
632
奥行(mm)
25
間口(mm)
674
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※車上渡し条件
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010538
CW61-BK
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください