SHUTER
重量キャビネットカート
スチールハンドル採用の頑強な重量用キャビネットカートです。
用途
工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。
色
ブラック
均等積載量(kg/段)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010547
TC-25-BK
194-8063
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン
1015
460
680
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25010556
TC2-L25-BK
194-8064
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン
1015
460
680
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25010565
TC-H25-BK
194-8065
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン
975
460
671
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25010599
TC-S22-BK
194-8068
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン
650
347
671
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
25010608
TC-S23-BK
194-8069
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ゴム
779
342
570
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
25010617
TC2-M23-BK
194-8070
本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:ポリプロピレン
820
460
671
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。