曜日別特売

重量キャビネットカート パネル

重量キャビネットカート パネル - SHUTER重量キャビネットカート パネル - SHUTER

重量用キャビネットカート 「TC-25-BK」と「TC-H25-BK」専用のパネルです。

用途工場内での作業用品、材料等の整理・保管、移動に。材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)ブラック高さ(mm)700奥行(mm)32間口(mm)656内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010574W60-BK194-8066
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
25010590W61-BK194-8067
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする