SHUTER
ツーリングワゴン
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途
ツーリング工具の効率的な保管に。
材質
本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
色
ホルダー:赤
高さ(mm)
810
奥行(mm)
650
間口(mm)
1002
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
ブラック
均等積載量(kg/段)
25
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
全12種類を絞り込む
ホルダー数
収納:TW-BT-30 32個
収納:TW-BT-40 28個
収納:TW-BT-50 20個
収納:TW-HSK-63 24個
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010626
NTW-4B-BT30-BK
194-8071
収納:TW-BT-30 32個
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010635
NTW-4B1D-BT30-BK
194-8072
収納:TW-BT-30 32個
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010644
NTW-4B2D-BT30-BK
194-8073
収納:TW-BT-30 32個
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010660
NTW-4B-BT40-BK
194-8074
収納:TW-BT-40 28個
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010669
NTW-4B-BT50-BK
194-8075
収納:TW-BT-50 20個
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010678
NTW-4B-HSK-63-BK
194-8076
収納:TW-HSK-63 24個
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25010687
NTW-4B1D-BT40-BK
194-8077
収納:TW-BT-40 28個
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010696
NTW-4B1D-BT50-BK
194-8078
収納:TW-BT-50 20個
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010705
NTW-4B1D-HSK-63-BK
194-8079
収納:TW-HSK-63 24個
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010730
NTW-4B2D-BT50-BK
194-8081
収納:TW-BT-50 20個
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
25010739
NTW-4B2D-BT63-BK
194-8082
収納:TW-HSK-63 24個
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010714
NTW-4B2D-BT40-BK
194-8080
収納:TW-BT-40 28個
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。