曜日別特売

スタッキングパーツコンテナ用 両面カート

スタッキングパーツコンテナ用 両面カート - SHUTERスタッキングパーツコンテナ用 両面カート - SHUTER

SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。

用途部品、部材の効率的な管理に。材質スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010748MS-HC-BK932×619×958
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25010757MS-HK-BK893×600×1593
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする