ボンベ運搬車

ボンベ運搬車 - SORIボンベ運搬車 - SORIボンベ運搬車 - SORI

酸素7000L容器の運搬用です。
CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。

用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴムブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250内容量1台
注意
※運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010766CAB50E195-077312307401230
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25010775CAB50C195-077415857351585
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする