SORI
ボンベ運搬車 補助輪
オプションの補助輪です。
CAB50E、CAB50Cに取り付け、安定した運搬が可能です。
用途
酸素用ボンベなどの運搬用。
トラスコ品番
195-0775
適合本体
CAB50E、CAB50
材質
スチール
全長(mm)
435
色
ブルー
高さ(mm)
870
キャスター
100mm
均等荷重(kg)
250
キャスター径(Φmm)
100
最大積載量(kg/台)
250
内容量
1台
注意
※運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25010784
OPTCAB5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください