キャビネットワゴン用オプション オプションセット

キャビネットワゴン用オプション オプションセット - SORI

SORI社のキャビネットワゴンにオプションとして取付できます。

用途工具等の引掛け用に。トラスコ品番195-0788セット内容フック:705209×4個、705216×3個、705346×3個、705353×4個、 705377×6個、リング:705551×2個、705582×1個、ホルダー:705674×1個、705667×1個、 705698×1個、705711×2個材質スチールシルバー内容量1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25010800705100
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする