曜日別特売

オーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ

オーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ - PATROLオーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ - PATROLオーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ - PATROLオーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ - PATROLオーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ - PATROLオーガナイザー”DOMINO” 可動仕切タイプ - PATROL

シンプルで使いやすいケースです。
フタは中身が見易い半透明タイプです。
仕切り板は可変タイプです。

仕様南京錠(別売):取付不可材質ポリプロピレン(PP)ブラック(レッド)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011037ORG32DOMCZAPG001可変用仕切板:15枚195-091865260325
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011046ORG45DOMCZAPG001可変用仕切板:20枚195-091968340450
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする