ウォーターミルズ
WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co
切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。
コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
トラスコ品番
209-1147
材質
5%コバルトハイス鋼
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011168
WMC5C053S4L40
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください