曜日別特売

ツールボックス”HD Compact 1”

ツールボックス”HD Compact 1” - PATROLツールボックス”HD Compact 1” - PATROL

ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
サイドハンドル付きで横から持てます。
ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。

仕様南京錠(別売):取付不可付属品中皿質量(kg)2.88容量(L)36.8耐荷重(kg)25内容積(L)36.8有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350保護等級IP54高さ外寸(mm)350外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)362有効内寸法・奥行(mm)297有効内寸法・高さ(mm)282内容量1個
注意
※南京錠の取付穴はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011177SKRC1HDPZCZEPG001450×350×350195-5857本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:アラミド樹脂ブラック(レッドカバー)
6,666
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015149SKRC1HDPZPOMJP002450×350×350252-6859本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:ポリアミドブラック(オレンジカバー)
6,666
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする