IK[農業機械]
噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)
耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。
屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
安全リリース機能付きです。
用途
クリーニング用。薬剤散布用。
付属品
ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)
トラスコ品番
195-5515
材質
ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
225
高さ(mm)
600
奥行(mm)
225
容量(L)
6
最高圧力(MPa)
0.4、0.3
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
420
ノズル
一頭口
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011247
8.26.76
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください