ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。
電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。
光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。
スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。
NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。
カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途事務所や家庭の防犯対策に。留守中の子どもやペットの見守りに。一人暮らしのお年寄りの見守りに。施設等での監視に。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品ネジトラスコ品番195-5134材質プラスチック幅(mm)100色ホワイト高さ(mm)267使用温度範囲(℃)チルト:-20~10奥行(mm)100電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fps給電方式E26照明ソケットイメージセンサー1/2.7型CMOS内容量1台