ソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton”

ソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amarylloソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton” - Amaryllo

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。
電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。
死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。
ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。
動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。
光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。
スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。
NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。
カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。

用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品取付具(ネジ、アンカー付)トラスコ品番195-5135材質プラスチック幅(mm)130ブラック高さ(mm)280使用温度範囲(℃)チルト:-40~60奥行(mm)110電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fps給電方式E26照明ソケットイメージセンサー1/2.7型CMOS内容量1台
注意
※ご利用にはWi-Fi環境、インターネット接続およびスマートフォンへのアプリのインストール設定が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011274ACR160832BKE26
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする