KETER
樹脂製物置”エクセレンス” TALLタイプ
用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。
組立も簡単で手軽に利用できます。
組立時間の目安は約15分/二人です。
トラスコ品番
206-3177
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ベージュ
高さ(mm)
1820
奥行(mm)
450
間口(mm)
650
耐荷重(kg)
60
棚板数(枚)
4
床面積(m
2
)
0.29
有効内寸法・間口(mm)
565
有効内寸法・奥行(mm)
393
有効内寸法・高さ(mm)
1635
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011290
9708000031313
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください