曜日別特売

樹脂製物置”エクセレンス” MULTIPURPOSEタイプ

樹脂製物置”エクセレンス” MULTIPURPOSEタイプ - KETER樹脂製物置”エクセレンス” MULTIPURPOSEタイプ - KETER

用途に合わせて棚板の位置を簡単に調整できます。
組立も簡単で手軽に利用できます。
組立時間の目安は約15分/二人です。

トラスコ品番206-3183材質ポリプロピレン(PP)ベージュ高さ(mm)1820奥行(mm)450間口(mm)650耐荷重(kg)45棚板数(枚)大1・小3床面積(m2)0.29有効内寸法・間口(mm)565有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)1635内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250112999710000031311
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする