曜日別特売

WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃

WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃 - ウォーターミルズ

センターカット形状のため汎用的です。

用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011685WM230BE010339209-14863930.53
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
25011694WM230BE020339208-698839513
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
25011710WM230BE030444209-150044101.54
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25011719WM230BE040552209-1067521225
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25011728WM230BE050652208-702452142.56
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
25011737WM230BE060652209-1469521636
21,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25011746WM230BE080863209-1438632048
33,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
25011755WM230BE101072208-70677226510
45,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
25011764WM230BE121283209-14408330612
55,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする