ウォーターミルズ
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。
新世代のZRNプラチナコーティングです。
用途
被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。
材質
5%コバルトハイス鋼
先端角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011780
WMX043S4L40
208-7025
40
4
1.3
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011789
WMX063S5L45
208-6889
45
5
1.5
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011798
WMX104S6L50
209-1483
50
6
2.5
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011807
WMX124S8L56
208-5499
56
8
2.8
¥
6,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011816
WMX310S12L71
208-5419
71
12
4.2
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください