曜日別特売

WM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティング

WM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティング - ウォーターミルズ

新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。
新世代のZRNプラチナコーティングです。

用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。トラスコ品番209-0932材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011825WMX5SET
41,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする