パーツケース”EuroPlus Pro K”

パーツケース”EuroPlus Pro K” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro K” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro K” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro K” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro K” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro K” - ALLIT

中のボックス、仕切板は取り外し可能で、小物類が自由に収納可能です。
ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。
付属の連結クリップで最大3個までケースを連結可能です。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル付です。
ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。

仕様南京錠(別売):取付不可付属品連結クリップ×2個、仕切板適合機種455805適合本体455805材質ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレンブラックタイプ可動仕切高さ外寸(mm)76外寸法・奥行(mm)355外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)405有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011974454200207-12844枚
オープン
5,388
5,927(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011990454210207-12854枚
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011999454220207-12864枚
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012008454230207-12874枚
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012017454240207-12884枚
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012035454270207-129110枚
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012026454250207-12894枚
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする