パネルラックセット”StorePlus Set P”

パネルラックセット”StorePlus Set P” - ALLIT

利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。
工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。

付属品フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個トラスコ品番207-1254材質ポリプロピレンコンテナ(コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012096455125パネル(大):450×20×540、パネル(小):270×20×340mm大×4個、中×8個、小×16個
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする