曜日別特売

FDセーフティーロープスイッチ

FDセーフティーロープスイッチ - PizzatoFDセーフティーロープスイッチ - PizzatoFDセーフティーロープスイッチ - PizzatoFDセーフティーロープスイッチ - PizzatoFDセーフティーロープスイッチ - Pizzato

耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。

材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012306FD2078207-4574138.2縦型
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
25012315FD2083207-457588.2左出し
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012324FD2084207-457688.2右出し
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする