マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ

マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ - Pizzato

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。

幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※MKV11D03はポジティブオープニング機構無しです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25012909MKV11D03207-4685アクチュエータ:プランジャ D03形34.2
1,530
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012918MKV11D05207-4673アクチュエータ:プランジャ D05形31.2
1,450
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012927MKV11D06207-4674アクチュエータ:プランジャ D06形37.7
1,690
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012936MKV11D08207-4675アクチュエータ:プランジャ D08形60.2
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012954MKV11D10207-4677アクチュエータ:プランジャ D10形47.7
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012970MKV11D12207-4678アクチュエータ:プランジャ D12形51.2
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012979MKV11D13207-4679アクチュエータ:プランジャ D13形51.2
2,490
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012988MKV11D15207-4680アクチュエータ:プランジャ D15形59.7
2,230
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012997MKV11D17207-4681アクチュエータ:プランジャ D17形59.7
2,230
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013006MKV11D18207-4682アクチュエータ:プランジャ D18形49.6
2,470
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25012945MKV11D09207-4676アクチュエータ:プランジャ D09形47.7
1,870
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする