マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ

マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ - Pizzato

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。

幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25013015MKV11D30207-4686アクチュエータ:レバー D30形38.4
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
25013024MKV11D32207-4687アクチュエータ:レバー D32形37.1
1,420
929
1,022(税込)
当日出荷
25013040MKV11D35207-4688アクチュエータ:レバー D35形49.4
1,500
959
1,055(税込)
当日出荷
25013049MKV11D37207-4689アクチュエータ:レバー D37形48.4
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
25013058MKV11D40207-4690アクチュエータ:レバー D40形47.1
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013067MKV11D42207-4691アクチュエータ:レバー D42形45.7
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013076MKV11D45207-4692アクチュエータ:レバー D45形43.9
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013085MKV11D47207-4693アクチュエータ:レバー D46形55.1
1,790
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013094MKV11D49207-4694アクチュエータ:レバー D49形35.8
1,380
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする