曜日別特売

マイクロスイッチ”MKシリーズ”

マイクロスイッチ”MKシリーズ” - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” - Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” - Pizzato

耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。

幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25013110MKV12D10207-4696アクチュエータ:プランジャ D10形47.7
2,180
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013119MKV12D15207-4697アクチュエータ:プランジャ D15形59.7
2,540
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013128MKV12D30207-4698アクチュエータ:プランジャ D30形38.4
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25013137MKV12D40207-4699アクチュエータ:プランジャ D40形47.1
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする