曜日別特売

フレキシブル保護キャップ

フレキシブル保護キャップ - Poeppelフレキシブル保護キャップ - Poeppelフレキシブル保護キャップ - Poeppelフレキシブル保護キャップ - Poeppel

TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50~120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。

用途突起物の保護に。イエロー内容量1袋(100個)
全9種類を絞り込む
材質
寸法d(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25014966201081000L0217-8948熱可塑性エラストマー(TPE)108~8.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014975201091200L0217-8949熱可塑性エラストマー(TPE)129.2~9.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25014984201106000L0217-8950熱可塑性エラストマー(TPE)610~10.7
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25015000201121000L0217-8951熱可塑性エラストマー(TPE)1011.9~12.8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015009201148000L0217-8952熱可塑性エラストマー(TPE)813.9~14.8
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015018201168000L0217-8953熱可塑性エラストマー(TPE)815.9~16.7
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015027201181500L0217-8954TPE1517.9~18.9
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015036201201400L0217-8955TPE1420~20.7
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015045201221800L0217-8956TPE1822.2~22.8
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする