Poeppel
グリップ付きエンドキャップ
グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。
-40~40℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。
用途
突起物の保護に。
材質
EVA樹脂
色
イエロー
寸法H(mm)
20
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015054
210062000L0
217-8957
6
M6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015070
210082000L0
217-8959
8
M8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015079
210122000L0
217-8960
12
M12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015088
210162000L0
217-8961
16
M16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください