蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”

蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” - IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” - IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” - IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” - IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” - IK[農業機械]蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” - IK[農業機械]

耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。
安全弁、セーフティーロック機能付です。
人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
安定したベースで倒れる心配がありません。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。

用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[R上]]ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2501514081671
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする