曜日別特売

パンチングパレル用クリップフック

パンチングパレル用クリップフック - SHUTERパンチングパレル用クリップフック - SHUTER

パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。

用途工具や小物の整理に。材質スチール(ニッケルメッキコーティング)幅(mm)27高さ(mm)58最大積載量(kg/個)5内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25015264HK-8110244-6327クリップフック(径9mm)38
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015280HK-8112244-7808クリップフック(径13mm)48
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする