SHUTER
パンチングパレル用ループフック
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途
工具や小物の整理に。
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
高さ(mm)
58.5
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
品名
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015289
HK-3160
244-7806
69.5
ループフック(径62mm)
95
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015298
HK-3175
244-7807
87
ループフック(径75mm)
108
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください