SHUTER
パンチングパレル用スパナホルダー
パンチングパネルに取り付けて、レンチの整理に最適です。
用途
レンチの整理に。
トラスコ品番
244-6330
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
124
高さ(mm)
58.5
品名
スパナホルダー(8本掛け)
奥行(mm)
146
ホルダー数
8
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015307
HK-4114
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください