SHUTER
パンチングパレル用ドライバーホルダー
パンチングパネルに取り付けて、ドライバーの整理に最適です。
用途
ドライバーの整理に。
トラスコ品番
244-6332
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
396
高さ(mm)
58.5
品名
ドライバーホルダー(12本掛け)
奥行(mm)
37.5
ホルダー数
12
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015316
HK-5239
オープン
¥
2,198
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください