SHUTER
パンチングパレル用ドリルホルダー
パンチングパネルに取り付けて、ドリルの整理に最適です。
用途
ドリルの整理に。
トラスコ品番
244-6334
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
200
高さ(mm)
58.5
品名
ドリルホルダー
奥行(mm)
35
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015325
HK-5120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください