SHUTER
パンチングパレル用ボトルホルダー
パンチングパネルに取り付けて、スプレー缶などの整理に最適です。
用途
スプレー缶などの整理に。
トラスコ品番
244-6331
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
95
高さ(mm)
82
品名
ボトルホルダー
奥行(mm)
98
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25015334
HK-6107
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください