曜日別特売

WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃

WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃 - ウォーターミルズ

センターカット形状のため汎用的です。

用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25015395WM230SW010339250-017239331
10,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25015404WM230SW030444250-0169441043
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015420WM230SW040552250-0171521254
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015429WM230SW050652250-0168521465
18,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015438WM230SW060652250-0174521666
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015447WM230SW080863250-0170632088
29,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015456WM230SW101072250-017572261010
44,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
25015465WM230SW121283250-017383301212
51,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする